Eriks
FESTO

FESTO Blindkoppeling QSC-6 153263

  • ERIKS:23212703
  • Fabrikant:4052568024260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,35/ stukexcl. btw

€ 1,63incl. btw

798 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSC
Fabrikant ID
QSC-6
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
3.5 g