Eriks
FESTO

FESTO Blindkoppeling QSC-4 153262

  • ERIKS:23212701
  • Fabrikant:4052568024253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,20/ stukexcl. btw

€ 1,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSC
Fabrikant ID
QSC-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
2.5 g