Eriks
FESTO

FESTO Blindkoppeling QSC-3/8-U 153832

  • ERIKS:11630426
  • Fabrikant:4052568311032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSC
Fabrikant ID
QSC-3/8-U
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3/8 in
Nom. diameter
7.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
8 g