€ 1,76/ stukexcl. btw
€ 2,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSC |
Fabrikant ID | QSC-1/2-U |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 1/2 in |
Nom. diameter | 7.8 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 11.5 g |