Eriks
FESTO

FESTO Bevestigingsset WSR-25-J-M5 15932

  • ERIKS:11627333
  • Fabrikant:4052568022167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,22/ stukexcl. btw

€ 13,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
WSR
Uitvoering
Bevestigingsset
Materiaal
Staal
Geschikt voor diameter
25 mm
Gewicht
17 g