Eriks
FESTO

FESTO Bernoulli-gripper OGGB-140-G18-2 574567

  • ERIKS:14165242
  • Fabrikant:4052568223625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 406,43/ stukexcl. btw

€ 491,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
OGGB
Materiaal
Aluminumlegering, geanodiseerd
Diameter
140 mm
Aansluiting
G1/8
Aansluitpositie
Top/Lateraal
Soort bevestiging
Met binnendraad
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 6 bar
Nom. druk
1 bar
Gewicht
348 g