€ 351,09/ stukexcl. btw
€ 424,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | OGGB |
Materiaal | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Diameter | 100 mm |
Aansluiting | G1/8 |
Aansluitpositie | Top/Lateraal |
Soort bevestiging | Met binnendraad |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 6 bar |
Nom. druk | 1 bar |
Gewicht | 210 g |