Eriks
FESTO

FESTO Basisventiel CPE18-P1-5JS-1/4 550156

  • ERIKS:14163632
  • Fabrikant:4052568191979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,81/ stukexcl. btw

€ 180,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE18
Doorlaat bij 6 Bar
1.5 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
via ISO 15218-pilootinterface
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]