Eriks
FESTO

FESTO Basisventiel CPE18-P1-3OL-1/4 550165

  • ERIKS:12263872
  • Fabrikant:4052568094072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,28/ stukexcl. btw

€ 144,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE18
Doorlaat bij 6 Bar
1.7 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
via ISO 15218-pilootinterface
Functie
3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel VUVG-L18-T32U-M-G14-P1 8033551

  • Eriks:14086281
  • Manufacturer:8033551

€ 67,09/ stukexcl. btw

€ 81,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026