Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling QSLV-G3/8-10 186144

  • ERIKS:11635457
  • Fabrikant:4052568039486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Fabrikant ID
QSLV-G3/8-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
6.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
74 g