Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling QSLV-3/8-8-I 153101

  • ERIKS:11630217
  • Fabrikant:4052568031947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,67/ stukexcl. btw

€ 8,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Fabrikant ID
QSLV-3/8-8-I
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
4.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
37 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Banjo-koppeling QSLV-G3/8-8-I 186152

  • Eriks:11635464
  • Manufacturer:186152

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026