Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling QSLV-3/8-10-I 153103

  • ERIKS:11630219
  • Fabrikant:4052568031961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Fabrikant ID
QSLV-3/8-10-I
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
5.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
49 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Banjo-koppeling QSLV-G3/8-10-I 186154

  • Eriks:11635466
  • Manufacturer:186154

€ 7,55/ stukexcl. btw

€ 9,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026