Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling QSLV-1/8-6-I 153097

  • ERIKS:23212753
  • Fabrikant:4052568031909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Fabrikant ID
QSLV-1/8-6-I
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
15 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Banjo-koppeling QSLV-G1/8-6-I 186148

  • Eriks:11635461
  • Manufacturer:186148

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026