Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling QSLV-1/2-12 153095

  • ERIKS:23212751
  • Fabrikant:4052568031886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,59/ stukexcl. btw

€ 9,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Fabrikant ID
QSLV-1/2-12
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
100 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Banjo-koppeling QSLV-G1/2-12 186146

  • Eriks:11635459
  • Manufacturer:186146

€ 8,37/ stukexcl. btw

€ 10,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026