Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling NPQM-LK-G18-Q4-P10 558818

  • ERIKS:12086528
  • Fabrikant:4052568055523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-LK
Fabrikant ID
NPQM-LK-G18-Q4-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
22.2 g