€ 5,28/ stukexcl. btw
€ 6,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQM-LK |
Fabrikant ID | NPQM-LK-G14-Q8-P10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Nom. diameter | 5.5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Schroefbevestiging | Binnenzeskant |
Gewicht | 39.1 g |