€ 8,38/ stukexcl. btw
€ 10,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LCK |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 4mm |
Aansluiting 2 | M5 |
Nom. diameter | 7 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 7 mm |
Sleutelwijdte 2 | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |