Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling LCK-M5-PK-3 4468

  • ERIKS:23212398
  • Fabrikant:4052568018795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,38/ stukexcl. btw

€ 10,14incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LCK
Materiaal
Zink drukgegoten
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
CK-koppeling 3mm
Aansluiting 2
M5
Nom. diameter
7 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
7 mm
Sleutelwijdte 2
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar