€ 16,68/ stukexcl. btw
€ 20,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LCK |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 9mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPP(G) |
Nom. diameter | 22 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |