Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling LCK-3/8-PK-6 4473

  • ERIKS:23212566
  • Fabrikant:4052568018825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LCK
Materiaal
Zink drukgegoten
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
CK-koppeling 6mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
Nom. diameter
22 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
22 mm
Sleutelwijdte 2
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar