€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LCK |
Materiaal | POM |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 4mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPP(G) |
Nom. diameter | 13 mm |
Afdichting | Dichtingsrand |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Sleutelwijdte 2 | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |