Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling LCK-1/8-PK-4 4469

  • ERIKS:23212399
  • Fabrikant:4052568000615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,38/ stukexcl. btw

€ 10,14incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LCK
Materiaal
Zink drukgegoten
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
CK-koppeling 4mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Nom. diameter
13 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
13 mm
Sleutelwijdte 2
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar