Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling LCK-1/4-PK-6 4472

  • ERIKS:23212402
  • Fabrikant:4052568000622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,28/ stukexcl. btw

€ 12,44incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LCK
Materiaal
Zink drukgegoten
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
CK-koppeling 6mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
Nom. diameter
17 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
17 mm
Sleutelwijdte 2
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar