Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling LCK-1/4-PK-4-KU 6261

  • ERIKS:23212571
  • Fabrikant:4052568019617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,49/ stukexcl. btw

€ 7,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LCK
Materiaal
POM
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
CK-koppeling 4mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
Nom. diameter
17 mm
Afdichting
Dichtingsrand
Sleutelwijdte
17 mm
Sleutelwijdte 2
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar