€ 9,20/ stukexcl. btw
€ 11,13incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LCK |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 4mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
Nom. diameter | 17 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Sleutelwijdte 2 | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |