Eriks
FESTO

FESTO Banjo-koppeling LCK-1/2-PK-13 4100

  • ERIKS:23212568
  • Fabrikant:4052568018696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,50/ stukexcl. btw

€ 35,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LCK
Materiaal
Zink drukgegoten
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
CK-koppeling 13mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
Nom. diameter
27 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
27 mm
Sleutelwijdte 2
24 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar