€ 21,71/ stukexcl. btw
€ 26,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LJK |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 8 bar |
Gewicht | 25 g |