€ 269,65/ stukexcl. btw
€ 326,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHEB |
Functie | Balg |
Boringdiameter | 41 mm |
Bediening | Enkelwerkend |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 0 |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal balg | VMQ |
Gewicht | 280 |