Eriks
FESTO

FESTO Balggrijper DHEB-41-E-D-E-P 1320795

  • ERIKS:14167486
  • Fabrikant:4052568230159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,18/ stukexcl. btw

€ 317,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHEB
Functie
Balg
Boringdiameter
41 mm
Bediening
Enkelwerkend
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
0
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal balg
EPDM
Gewicht
280