Eriks
FESTO

FESTO Balggrijper DHEB-22-E-D-E-P 1320792

  • ERIKS:14167392
  • Fabrikant:4052568230128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,94/ stukexcl. btw

€ 224,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHEB
Functie
Balg
Boringdiameter
22 mm
Bediening
Enkelwerkend
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
0
Werkdruk
van 5 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal balg
EPDM
Gewicht
43