Eriks
FESTO

FESTO Balggrijper DHEB-14-E-U-S-L 1320801

  • ERIKS:14167454
  • Fabrikant:4052568230210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,04/ stukexcl. btw

€ 303,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHEB
Functie
Balg
Boringdiameter
14 mm
Bediening
Enkelwerkend
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
0
Werkdruk
van 5 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal balg
VMQ
Gewicht
20