Eriks
FESTO

FESTO Balggrijper DHEB-12-E-U-S-P 1320822

  • ERIKS:14167436
  • Fabrikant:4052568230425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,33/ stukexcl. btw

€ 299,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHEB
Functie
Balg
Boringdiameter
12 mm
Bediening
Enkelwerkend
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
0
Werkdruk
van 5 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal balg
VMQ
Gewicht
18