Eriks
FESTO

FESTO Balggrijper DHEB-12-E-D-S-P 1320778

  • ERIKS:14167343
  • Fabrikant:4052568229986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,17/ stukexcl. btw

€ 173,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHEB
Functie
Balg
Boringdiameter
12 mm
Bediening
Enkelwerkend
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
0
Werkdruk
van 5 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal balg
VMQ
Gewicht
17