Eriks
FESTO

FESTO Balgcilinder EB-80-45 2748904

  • ERIKS:12718310
  • Fabrikant:4052568255084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 296,46/ stukexcl. btw

€ 358,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EB
Functie
Enkelwerkend
DIN-grootte
80
Slaglengte
45 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Gegoten aluminium
Materiaal balg
CR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:4]
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
500 g