Eriks
FESTO

FESTO Balgcilinder EB-325-95 193788

  • ERIKS:11638499
  • Fabrikant:4052568153373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 548,58/ stukexcl. btw

€ 663,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EB
Functie
Enkelwerkend
DIN-grootte
325
Slaglengte
95 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal balg
NR/BR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:4]
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
4100 g