€ 446,62/ stukexcl. btw
€ 540,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EB |
Functie | Enkelwerkend |
DIN-grootte | 250 |
Slaglengte | 85 mm |
Poortaansluiting | G3/4 in |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal balg | NR/BR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 70 °C |
Werkdruk | van 0 tot 8 bar |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 2300 g |