Eriks
FESTO

FESTO Balgcilinder EB-215-80 36488

  • ERIKS:11628396
  • Fabrikant:4052568115906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,41/ stukexcl. btw

€ 432,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EB
Functie
Enkelwerkend
DIN-grootte
215
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G3/4 in
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal balg
NR/BR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:4]
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
2000 g