€ 344,11/ stukexcl. btw
€ 416,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EB |
Functie | Enkelwerkend |
DIN-grootte | 165 |
Slaglengte | 65 mm |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal balg | NR/BR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 70 °C |
Werkdruk | van 0 tot 8 bar |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 1200 g |