Eriks
FESTO

FESTO Balgcilinder EB-165-125 36491

  • ERIKS:11628399
  • Fabrikant:4052568115937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 466,40/ stukexcl. btw

€ 564,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EB
Functie
Enkelwerkend
DIN-grootte
165
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal balg
NR/BR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:4]
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
1500 g