Eriks
FESTO

FESTO Antenneventiel FVS-3-1/8 3876

  • ERIKS:23209839
  • Fabrikant:4052568110390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,61/ stukexcl. btw

€ 326,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FVS
Doorlaat bij 6 Bar
146 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
3.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]