Eriks
FESTO

FESTO Afsluitventiel HE-G3/4-LO 197135

  • ERIKS:11639837
  • Fabrikant:4052568160227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 197,49/ stukexcl. btw

€ 238,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE-LO
Type bekrachtiging
Handmatig
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
3/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
8000 l/min
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1 g