Eriks
FESTO

FESTO Afsluitschroef DAMD-PS-M8-16-R1 650121

  • ERIKS:11651623
  • Fabrikant:4052568061203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,50/ stukexcl. btw

€ 11,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAMD
Uitvoering
Afsluitschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
50, 63 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
17 g