Eriks
FESTO

FESTO Afsluitschroef DAMD-PS-M6-12-R1 1355016

  • ERIKS:12267095
  • Fabrikant:4052568061845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAMD
Uitvoering
Afsluitschroef
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor diameter
32, 40 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
6.5 g