Eriks
FESTO

FESTO Afsluitschroef DAMD-PS-M10-16-R1 1355026

  • ERIKS:12267096
  • Fabrikant:4052568061852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,39/ stukexcl. btw

€ 16,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAMD
Uitvoering
Afsluitschroef
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor diameter
80, 100 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
23 g