Eriks
FESTO

FESTO Afsluitschroef DAMD-P-M8-16-R1 543716

  • ERIKS:12263159
  • Fabrikant:4052568050900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,13/ stukexcl. btw

€ 9,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAMD
Uitvoering
Afsluitschroef
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor diameter
50, 63 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
17.5 g