Eriks
FESTO

FESTO Afsluitschroef DAMD-P-M5-10-R1 543714

  • ERIKS:12263158
  • Fabrikant:4052568050887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,91/ stukexcl. btw

€ 5,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAMD
Uitvoering
Afsluitschroef
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor diameter
20, 25 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
5.5 g