Eriks
FESTO

FESTO Afsluitschroef DAMD-P-M10-16-R1 543717

  • ERIKS:12263160
  • Fabrikant:4052568050917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,80/ stukexcl. btw

€ 13,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DAMD
Uitvoering
Afsluitschroef
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor diameter
80 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
30 g