€ 4,22/ stukexcl. btw
€ 5,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSP |
Type | Blanking plug |
Fabrikant ID | QSP14-PTB |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PA |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Cartridge diameter | 14 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Gewicht | 2.7 g |