Eriks
FESTO

FESTO Afsluitplug, NPQP-P-S10-FD-P10, NPQP Serie, Afsluitplug, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12525449
  • Fabrikant:4052568030117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Blanking plug
Fabrikant ID
NPQP-P-S10-FD-P10
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Nom. diameter
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
2 g