€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQ |
Type | Blanking plug |
Fabrikant ID | CQC-22H |
Vorm | Afsluitplug |
Materiaal | POM |
Buitendiameter leiding | 22 mm |
Buitendiameter steel | 22 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 10 g |